Varastointi päättyy

ABB - Taajuusm.+kiint. pan. 1-v 240V - ACS150-01E-07A5-2 1,5KW IP20

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkkojännite - 200...240 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 500 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 7.5 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 1.5 kW

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410038079345

Sähkönumero

3807934

Toimittajan tuotenumero

ACS150-01E-07A5-2

Tukkuerä

1

Verkkojännite:

200...240 V

Maksimi ulostulotaajuus:

500 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

7.5 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.5 kW

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Korkeus:

239 mm

Leveys:

105 mm

Syvyys:

142 mm

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tulevien vaiheiden määrä:

1

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Maksimi ulostulojännite:

240 V

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.5 kW

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Analogiatulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

5

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Sopii kiinteistörakentamiseen:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu



ACS50...550 Taajuusmuuttajat
1-vaiheinen verkkojännite 200-240 V
I2N (A) = jatkuva kuorm. maks. 40°C, 50% ylikuormitettavuus 1/10 min (sw 4 kHz)
Runkokoko A* (L*K*S mm) = 45*144*120, Runkokoko B* (L*K*S mm) = 65*144*120
Runkokoko C* (L*K*S mm) = 70*171*159, Runkokoko D* (L*K*S mm) = 70*203*159
Runkokoko R0' (L*K*S mm) = 70*169*142, Runkokoko R1' (L*K*S mm) = 70*169*159
Runkokoko R2' (L*K*S mm) = 105*169*142
Runkokoko R0* (L*K*S mm) = 70*169*161, Runkokoko R1* (L*K*S mm) = 70*169*161
Runkokoko R2* (L*K*S mm) = 105*169*165, Runkokoko R3* (L*K*S mm) = 169*169*169