ABB - Taajuusm.+kiint. pan. 3-v 400V - ACS150-03E-04A1-4 1,5KW IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 70 mm
Korkeus - 239 mm
Syvyys - 142 mm
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410038079468
Sähkönumero
3807946
Toimittajan tuotenumero
ACS150-03E-04A1-4
Tukkuerä
1
Leveys:
70 mm
Korkeus:
239 mm
Syvyys:
142 mm
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Verkkojännite:
380...480 V
Maksimi ulostulojännite:
480 V
Mitoitettu lähtövirta I2N:
4.1 A
Digitaalitulojen lukumäärä:
5
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Analogiatulojen lukumäärä:
1
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Sopii kiinteistörakentamiseen:
ei
Maksimi ulostulotaajuus:
500 Hz
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
1.5 kW
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
1.5 kW
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
ACS50...550 Taajuusmuuttajat
3-vaiheinen verkkojännite 380-480 V
I2N (A) = jatkuva kuorm. 50% ylikuormitettavuus 1/10 min
Runkokoko R0' (L*K*S mm) = 70*169*142, Runkokoko R1' (L*K*S mm) = 70*169*159


