ABB - Taajuusmuuttaja IP20 - ACS55-01E-01A4-2 0,18kW 240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 120 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 1.4 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.2 kW
Sisältää säätöyksilön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410038784324
Sähkönumero
3878432
Toimittajan tuotenumero
ACS55-01E-01A4-2
Tukkuerä
ACS55-01E-01A4-2
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
120 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
1.4 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.2 kW
Sisältää säätöyksilön:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Korkeus:
170 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
128 mm
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tulevien vaiheiden määrä:
1
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Maksimi ulostulojännite:
240 V
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.2 kW
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Analogiatulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
3
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
4
Optisella liitännällä:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


