Poistunut tuote

ABB - TEHOLÄHDE 12 V / 2,5 A - CP-E 12/2.5

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - TEHOLÄHDE 12 V / 2,5 A - CP-E 12/2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

lähtö:12VDC/2,5A, tulo:85-264VAC/90-375VDC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...375 V

  • Energiankulutus - 35.9 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779656900

Sähkönumero

3580124

Toimittajan tuotenumero

1SVR427032R1000

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

90...375 V

Energiankulutus:

35.9 VA

Leveys:

40.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

114 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

2.5 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

30 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

40.5 mm

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

lähtö:12VDC/2,5A, tulo:85-264VAC/90-375VDC