ABB - Teholähde - CP-B 24/20.0, 24VDC, virta: 20

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Teholähde - CP-B 24/20.0, 24VDC, virta: 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 23.4...29 V

  • SNMP - ei

  • Korkeus - 198 mm

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Leveys - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779782579

Sähkönumero

2712389

Toimittajan tuotenumero

1SVR427060R2000

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

23.4...29 V

SNMP:

ei

Korkeus:

198 mm

Lähtöjännite:

24...24 V

Leveys:

84 mm

Syvyys:

216 mm

Energiankulutus:

40 W

Efektiivinen lähtöteho:

480 W

UPS-teknologia:

offline

Tuloliitäntä:

muu

Paino:

2.2 kg

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

24VDC, virta: 20A, energiavarasto min.8000Ws

CP-B-tuotesarja
ABB tarjoaa innovatiivisen ja täysin huoltovapaan tuotteen 24 V DC -syötön puskuroimiseen, jos hakkuriteholähteen ensiöpuolen verkossa ilmenee katkos.

Edut
  • Huoltovapaa: uusimman ultrakondensaattoritekniikan käyttäminen akkujen sijaan
  • Ei suurta purkautumista
  • Hyvä lämpötilankesto
Ominaisuudet
  • Nimellissyöttöjännite 24 V DC
  • Nimellisvirrat 3 A DC, 10 A DC ja 20 A DC
  • Laajennettavissa CP-B EXT.2 -moduulilla
  • LED-valot ilmaisevat tilan
  • Korkea hyötysuhde, yli 90 %