ABB - Teholähde - CP-D24/4.2, lähtö:24VDC/4,2A,

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Teholähde - CP-D24/4.2, lähtö:24VDC/4,2A,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...14 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Nimellislähtövirta 1:

4.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.42 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.83 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.1 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 4.2 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...375 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779661195

Sähkönumero

2712081

Toimittajan tuotenumero

CP-D24/4.2

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

4.2 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

120...375 V

Energiankulutus:

114.4 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Leveys:

89.9 mm

Korkeus:

91 mm

Syvyys:

57.5 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

4.2 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

90...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

100 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

89.9 mm

Upotuskorkeus:

91 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

lähtö:24VDC/4,2A, DIN, tulo: 90-264VAC/120-375VDC

CP-D-tuotesarja
CP-D-teholähteet DIN-kiskoliitännällä (moduulikoje) sopivat kaikkiin sisäisiin asennuksiin ja keskuksiin.

Edut
  • CP-D-hakkuriteholähteiden leveys on vain 18–90 mm, joten ne sopivat erinomaisesti keskuksiin asennettaviksi
  • Optimoitu maailmanlaajuiseen käyttöön: CP-D-teholähteitä voidaan käyttää alueella 90–264 V AC tai 120–375 V DC
  • Portaattomasti säädettävä lähtöjännite (CP-D > 10 W). Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.
Ominaisuudet
  • Lähtöjännitteet 12 ja 24 V DC
  • Lähtövirta 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A
  • Tehoalue 10 W, 30 W, 60 W ja 100 W
  • Laaja syöttöalue 100–240 V AC (90–264 V AC, 120–375 V DC)
  • Korkea hyötysuhde jopa 89 %
  • Tehohäviö ja kuumeneminen vähäistä