ABB - Teholähde - CP-S.1 24/20.0,lähtö:24VDC/20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 30 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...277 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614561122
Sähkönumero
2712889
Toimittajan tuotenumero
1SVR320761R1000
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
30 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
90...277 V
Energiankulutus:
517 VA
Leveys:
68 mm
Korkeus:
129.4 mm
Syvyys:
127 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
20 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
480 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
68 mm
Upotuskorkeus:
129.4 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
CP-S.1-virtalähteet: korkea hyötysuhde ja luotettavuus kompaktissa jalanjäljessä. Tämä edistyksellinen valikoima on ratkaisu monenlaisiin teholähdetarpeisiin mm. laitevalmistuksessa. Teholähdeuutuuden hyötysuhde on jopa 94% ja 5 sekunnin tehoreservi 150%. Ylikuumenemissuojan, pätötehokertoimen korjauksen, laajan sertifioidun vaihto- ja tasavirta-syöttöalueen ja laajojen maailmanlaajuisten hyväksyntöjen, kuten merenkulun, ansiosta täysin uudet CP-S.1-virtalähteet ovat ensisijainen valinta useisiin teollisiin sovelluksiin.


