ABB - Teholähde - CP-S.1 24/40.0,lähtö:24VDC/40A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Teholähde - CP-S.1 24/40.0,lähtö:24VDC/40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellislähtövirta 1:

40 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 60 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 99...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 99...277 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614561139

Sähkönumero

2712890

Toimittajan tuotenumero

1SVR320861R1000

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

60 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

99...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

99...277 V

Energiankulutus:

1022 VA

Leveys:

125 mm

Korkeus:

129.4 mm

Syvyys:

127 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

40 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

99...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

960 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

125 mm

Upotuskorkeus:

129.4 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

tulo:100-240VAC/100-250VDC



CP-S.1-virtalähteet: korkea hyötysuhde ja luotettavuus kompaktissa jalanjäljessä. Tämä edistyksellinen valikoima on ratkaisu monenlaisiin teholähdetarpeisiin mm. laitevalmistuksessa. Teholähdeuutuuden hyötysuhde on jopa 94% ja 5 sekunnin tehoreservi 150%. Ylikuumenemissuojan, pätötehokertoimen korjauksen, laajan sertifioidun vaihto- ja tasavirta-syöttöalueen ja laajojen maailmanlaajuisten hyväksyntöjen, kuten merenkulun, ansiosta täysin uudet CP-S.1-virtalähteet ovat ensisijainen valinta useisiin teollisiin sovelluksiin.