ABB - Teholähde KNX - 30 VDC 640 mA UPS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Enimmäislähtövirta - 640 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779085953
Sähkönumero
2818966
Toimittajan tuotenumero
SU/S30.640.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
640 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
KNX teholähde 30 VDC 640 mA, akkuvarmennuksella, 8-moduulia
Katkoton KNX teholähde 640 mA integroidulla kuristimella KNX-väylän syöttämiseen, oikosulku- ja yli-kuormituskestävä. LED-valot ilmaisevat väylävirran, verkkojännitteen ja akun jännitteen tilan. Laaja käyttöjännite 85 – 265 V AC, 50/60 Hz. Käyttöjännite otetaan akuista verkkovian sattuessa. Teholähde voi ladata akkumoduulin AM/S12.1 tai enintään 2 akkua normaalikäytössä. Tavallisen lyijyakun kytkemiseen käytettävä johtosarjaa KS/K4.1, jossa on lämpötila-anturi. AM/S12.1 akulla saavutetaan 10 min varmennus teholähteen ollessa täyskuormitettuna.
Katkoton KNX teholähde 640 mA integroidulla kuristimella KNX-väylän syöttämiseen, oikosulku- ja yli-kuormituskestävä. LED-valot ilmaisevat väylävirran, verkkojännitteen ja akun jännitteen tilan. Laaja käyttöjännite 85 – 265 V AC, 50/60 Hz. Käyttöjännite otetaan akuista verkkovian sattuessa. Teholähde voi ladata akkumoduulin AM/S12.1 tai enintään 2 akkua normaalikäytössä. Tavallisen lyijyakun kytkemiseen käytettävä johtosarjaa KS/K4.1, jossa on lämpötila-anturi. AM/S12.1 akulla saavutetaan 10 min varmennus teholähteen ollessa täyskuormitettuna.


