ABB - Telerasia Impressivo - Potentiaalin tasaus, 2-os, ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi - pistorasia, 2-asentoinen
Asennustapa - uppoasennus
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395065532
Sähkönumero
7060288
Toimittajan tuotenumero
2095 UC-81
Tukkuerä
10
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:
pistorasia, 2-asentoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
antrasiitti
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 ja 4 x 2,5 johtimille. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin.Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


