ABB - Telerasia Impressivo - Potentiaalin tasaus, 2-os, val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Malli / Tyyppi - pistorasia, 2-asentoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395065570

Sähkönumero

7060284

Toimittajan tuotenumero

2095 UC-84

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Malli / Tyyppi:

pistorasia, 2-asentoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Potentiaalintasauspistorasia, Impressivo, 2-osainen, valkoinen

Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 ja 4 x 2,5 johtimille. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin.Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan