ABB - Telerasia runko - USB A+C latausasema 3,0 A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3.2 mA

  • Käyttöjännite - 230...230 V

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Kytkentätapa - muu

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395303566

Sähkönumero

7004070

Toimittajan tuotenumero

6475 U-500

Tukkuerä

10

Enimmäislähtövirta:

3.2 mA

Käyttöjännite:

230...230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

muu

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

5...5 V

Runko, USB A+C latausasema 3,0 A



Kojerasiaan asennettava USB virtalähde/latausasema. Sopii ABB:n Jussi ja Impressivo kalustesarjoihin. Kojeessa USB A ja C naaras liittimet. Laite tukee kahden laitteen yhtäaikaista lataamista ja optimoi lataustehoa mahdollisimman lyhyen latausajan saavuttamiseksi. Laite tukee Apple MFI 2.4 protokollaa. Tuki muille pikalatausprotokollille: USB-PD ja pikalataus 3.0 ja 4.0. Varustettu elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojalla. . Tekniset tiedot:
USB A Output: 5 V-, max. 3 A
USB C Output:
  • 5 V-, max. 3 A
  • 9 V-, max. 2 A
  • 12 V-, max. 1,5 A
Tyhjäkäyntiteho 0.1 W, IP20, SELV, käyttölämpötila 0°C - 35°C. Asennus syvyys 32 mm.