ABB - Termistorirele 1nc+1no 24-240Vac/dc - CM-MSS.31S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614496653
Sähkönumero
2712506
Toimittajan tuotenumero
1SVR730712R1400
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Korkeus:
85.6 mm
Leveys:
22.5 mm
Syvyys:
103.7 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite DC:
24...240 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...240 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...240 V
Käyttöjännite DC:
24...240 V
CM-MSx-tuotesarja
CM-MSx.xx-tuotesarjan termistorireleet valvovat moottoreiden käämien lämpötilaa. Soveltuu moottoreille, joissa PTC lämpötila-anturit on valmiiksi asennettuina.
Anturit sijaitsevat moottorin käämeissä ja mittaavat suoraan moottorin lämpötilaa. Suoran lämpötilan mittauksen ansiosta termistorireleet voivat arvioida moottorin tilaa, kuten ylikuumenemista, ylikuormitusta ja riittämätöntä jäähdytystä. Tuotemallista riippuen ja ATEX-hyväksynnän ansiosta releitä voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla.
Edut
- Moottoreiden luotettava toiminta
- Helppo tilan ilmaisu ja vianmääritys
- Mahdollisuus käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla
- Dynaaminen johdinkatkoksen tunnistus
- Laaja syöttöjännitealue: 24–240 V AC/DC
- Anturipiirin oikosulkuvalvonta
- Vikamuisti (laitteesta riippuen)
- Resetointi esim. automaatiojärjestelmän kautta
- Saatavilla ruuvi- tai jousiliitintekniikka


