ABB - Termistorirele 2c/o 24Vac/dc - CM-MSS.22S

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Termistorirele 2c/o 24Vac/dc - CM-MSS.22S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614496714

Sähkönumero

2712502

Toimittajan tuotenumero

1SVR730700R0200

Tukkuerä

1

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

kyllä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Korkeus:

85.6 mm

Leveys:

22.5 mm

Syvyys:

103.7 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

2c/o, 24VAC/DC

CM-MSx-tuotesarja
CM-MSx.xx-tuotesarjan termistorireleet valvovat moottoreiden käämien lämpötilaa. Soveltuu moottoreille, joissa PTC lämpötila-anturit on valmiiksi asennettuina.

Anturit sijaitsevat moottorin käämeissä ja mittaavat suoraan moottorin lämpötilaa. Suoran lämpötilan mittauksen ansiosta termistorireleet voivat arvioida moottorin tilaa, kuten ylikuumenemista, ylikuormitusta ja riittämätöntä jäähdytystä. Tuotemallista riippuen ja ATEX-hyväksynnän ansiosta releitä voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla.

Edut
  • Moottoreiden luotettava toiminta
  • Helppo tilan ilmaisu ja vianmääritys
  • Mahdollisuus käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla
Ominaisuudet
  • Dynaaminen johdinkatkoksen tunnistus
  • Laaja syöttöjännitealue: 24–240 V AC/DC
  • Anturipiirin oikosulkuvalvonta
  • Vikamuisti (laitteesta riippuen)
  • Resetointi esim. automaatiojärjestelmän kautta
  • Saatavilla ruuvi- tai jousiliitintekniikka