ABB - Termostaatin KL Jussi - CP-RTC-214 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395181317
Sähkönumero
2815517
Toimittajan tuotenumero
CP-RTC-214
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Ohjauspisteiden määrä:
1
Merkintäalueella:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Termostaatin keskiö, Jussi
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


