ABB - Termostaatti Impressivo - 16A 230VAC IP21 Imp VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - ei
Moduloitava ohjausmoodi - kyllä
Teholähteen tyyppi - muu
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Vastaanotin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199005973
Sähkönumero
2619401
Toimittajan tuotenumero
TC16-20-84
Tukkuerä
10
Ohjausmoodi on/off:
ei
Moduloitava ohjausmoodi:
kyllä
Teholähteen tyyppi:
muu
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
5...35 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Optimointi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
7
Käyttö:
painike
Leveys:
85 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
85 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Korkeus:
38 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9016
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.05 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Ecodesign-asetuksen täyttävä termostaatti, jossa on matala rakenne (upotussyvyys 20 mm). Termostaatti on esiohjelmoitu. Nimellisjännite 230 V AC ±10% 50 Hz Lähtö 1 no ja liittimet 1.5 mm² - 4 mm² Kytkentävirta 250 V AC / 16 (2) A, suojausluokka II ja kotelointiluokka IP21. Käyttölämpötila 0°C - 35°C ja varastointilämpötila -20°C - 70°C Kellon tarkkuus (20°C:ssa) < +/- 0,5 sek./pvm Tehonkulutus (standby) < 0,05 W Lattia-anturi NTC 10kO @25°C sekä ulkoinen ohjaus (EXT liitin) 230V AC / 10µA (sama vaihe).
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


