ABB - Termostaatti SAGA - Yhdistelmätermostaatti 16A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausmoodi on/off - kyllä

  • Moduloitava ohjausmoodi - ei

  • Teholähteen tyyppi - muu

  • Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen

  • Vastaanotin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199012100

Sähkönumero

2619490

Toimittajan tuotenumero

TC16-20-916

Tukkuerä

10

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Teholähteen tyyppi:

muu

Liitäntätyyppi:

kolmi-/nelijohtiminen

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

kyllä

Väri:

valkoinen

Mitta-alue:

5...35 °C

Sopii jäähdytykseen:

ei

Kellotyyppi:

viikkokello

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Termisellä takaisinkytkennällä:

kyllä

Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:

ei

Optimointi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Kytkentäohjelmien lukumäärä:

7

Käyttö:

painike

Leveys:

71 mm

Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:

ei

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Yliaikakytkin:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Kellomalli:

digitaalinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Syvyys:

71 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Korkeus:

41 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RAL-numero:

9003

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.05 W

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Yhdistelmätermostaatti, 16A, anturilla

SAGA™ yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen. Termostaatissa on erittäin matala rakenne, jonka ansiosta kytkentätilaa on reilusti. Kojeen upotussyvyys vain 20 mm. Termostaatti on esiohjelmoitu ja se on nopea ja helppo ottaa käyttöön. Yhteensopiva myös muiden valmistajien antureiden kanssa. Kotelointiluokka IP21. Termostaatissa on ulkoisen ohjauksen mahdollisuus (kotona/pois –kytkin). Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan