ABB - Termostaattirunko KNX - 6109/28-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - CO2-anturi

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395208793

Sähkönumero

2815605

Toimittajan tuotenumero

6109/28-500

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

CO2-anturi

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Lämmittimellä:

ei

Analogiasisääntulo:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Termostaattirunko, 5-tuloa, CO2 ja rh%

Näytöllinen termostatti lämmityksen ja jäähdytyksen säätöön. Laite on myös varustettu CO2, ilmankosteus ja ilmanpaine antureilla. Laitteessa lisäksi 5 tuloa jotka voi käyttää seuraavasti: 5x potentiaalivapaita tuloa, 3x potetiaalivapaata ja lattialämpötila-anturi PT1000 tai ABB DP4-T-1, 4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V, 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattialämpötila-anturi. Potentiaalivapaat tulot voi esimerkiksi käyttää painonappien liittämiseen KNX-väylään. Varustettu väyläliitännällä.