ABB - Testipistokkeen päätylevy - TC5-R1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Väri - harmaa
Kytkentätapa - jousi
Laajennettavissa - kyllä
Lukittavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472599097308
Sähkönumero
1908174
Toimittajan tuotenumero
1SNK900201R0000
Tukkuerä
1SNK900201R0000
Napojen lukumäärä:
1
Väri:
harmaa
Kytkentätapa:
jousi
Laajennettavissa:
kyllä
Lukittavissa:
ei
harmaa, lev.5.2mm, päätyyn
SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).
Edut
SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).
Edut
- Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
- ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
- Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
- Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
- Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
- Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
- Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
- SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
- Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
- Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja


