ABB - Tiedonkeruuyksikkö - BDB/S 1.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisältää väyläliitynnän - kyllä

  • Logiikkayksikkö - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779657532

Sähkönumero

2815109

Toimittajan tuotenumero

BDB/S1.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Logiikkayksikkö:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tiedonkeruuyksikkö, 2 moduulia



BDB/S1.1 yksikkössä on 35-kanavaa jotka laskevat kytkentäkertoja ja/tai käyttötunteja esim. kytkinyksikön kärjestä. Kanaville voi asettaa raja-arvoja ja laite lähettää sähkeen väylälle jos raja ylittyy.