ABB - Tiiviste Impressivo - IP44, 100mm peitelevyyn

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tiivistesarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677328183

Sähkönumero

2166135

Toimittajan tuotenumero

2464

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tiivistesarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Tiiviste, IP44, 100mm peitelevyyn



Tiivisteen avulla 100mm uppopeitelevyyn asennettu läppäkannellinen pistorasia saadaan roiskevesitiiviiksi (IP44).

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan