ABB - tiiviste M16 / D16,5 - EADR16

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - tiiviste M16 / D16,5 - EADR16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 16 mm

  • Materiaali - kumi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019434421

Sähkönumero

3659011

Toimittajan tuotenumero

EADR16

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

16 mm

Materiaali:

kumi

Läpivientien lukumäärä:

1

tiiviste M16 / D16,5



Koteloidun kytkimen varuste.