Etusivu

ABB - tiiviste M20 / D20,5 - EADR20

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - tiiviste M20 / D20,5 - EADR20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 20 mm

  • Materiaali - kumi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019434438

Sähkönumero

3659012

Toimittajan tuotenumero

EADR20

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

20 mm

Materiaali:

kumi

Läpivientien lukumäärä:

1

tiiviste M20 / D20,5

Koteloidun kytkimen varuste.