Etusivu

ABB - tiiviste M25 / D25,5 - EADR25

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - tiiviste M25 / D25,5 - EADR25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 25 mm

  • Materiaali - kumi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019434445

Sähkönumero

3659013

Toimittajan tuotenumero

EADR25

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

25 mm

Materiaali:

kumi

Läpivientien lukumäärä:

1

tiiviste M25 / D25,5

Koteloidun kytkimen varuste.