Etusivu

ABB - tiiviste M32 / D32,5 - EADR32

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - tiiviste M32 / D32,5 - EADR32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 32 mm

  • Materiaali - kumi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019360720

Sähkönumero

3659014

Toimittajan tuotenumero

EADR32

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

32 mm

Materiaali:

kumi

Läpivientien lukumäärä:

1

tiiviste M32 / D32,5

Koteloidun kytkimen varuste.