ABB - Tiivistepakkaus C-laippa - OEZXX28

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

  • EX-luokka, kaasu - ei ole

  • EX-luokka, pöly - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019356921

Sähkönumero

3411047

Toimittajan tuotenumero

OEZXX28

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Malli / Tyyppi:

suora

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Asennuspakkaus C-laipalle. Sisältää tiivisteen, ruuvit, aluslaatat jalukitusmutterit.