ABB - Tina 2A adapteri - 2TLA020054R0100

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Tina 2A adapteri - 2TLA020054R0100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien määrä per liitinpaikka - 1

  • Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä - 5

  • Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä - 1

  • Nimellisjännite - 24 V

  • I/O- signaalin enimmäisvirrankantokyky - 2 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024451832

Sähkönumero

2307381

Toimittajan tuotenumero

2TLA020054R0100

Tukkuerä

1

Kanavien määrä per liitinpaikka:

1

Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä:

5

Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä:

1

Nimellisjännite:

24 V

I/O- signaalin enimmäisvirrankantokyky:

2 A

Runkojohdon liitintyyppi:

M12

Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos:

M12

Ympäristön likaantumisaste:

2

Käyttöjännite:

24...24 V

Enimmäisvirrankantokyky per liitinkanta:

2 A

Jäännösvirran enimmäismäärä:

2 A

Kontaktipinnan materiaali:

kupari

Rajapinnan materiaali:

kulta

Rungon eristysmateriaali:

PBT

Anturi-/toimilaitepaikkojen kierrejalka:

M12

LED-indikoinnilla:

ei

Potentiaalierotuksella:

ei

NPN-anturiliitos:

ei

Kiinteä kaapeli kaapeliketjulle:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Käyttölämpötila-alue:

-10...55 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

43 mm

Korkeus:

24 mm

Pituus:

24 mm

Tina 2A adapteri hseispainikkeille ja mekaanisille lukoille, M20kiinnitys, LED-tilatieto

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan