ABB - Tukieristin 1 kV/35 mm/M12/M12 - NTGB1A15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Pultin koko (M) - 12
Ulkohalkaisija - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105062
Sähkönumero
5810506
Toimittajan tuotenumero
NTGB1A15
Tukkuerä
1
Pituus:
35 mm
Pultin koko (M):
12
Ulkohalkaisija:
80 mm
Tukieristin 1 kV/35 mm/M12/M12


