ABB - Tukieristin 12 kV - NTGA12B10 12 kV/130 mm /M16/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Ulkohalkaisija - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105161
Sähkönumero
5810516
Toimittajan tuotenumero
NTGA12B10
Tukkuerä
1
Pituus:
130 mm
Ulkohalkaisija:
65 mm
Tukieristin 12 kV/130 mm /M16/M20


