ABB - Tukieristin 12 kV - NTGA12B16 12 kV/130 mm/M16/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Ulkohalkaisija - 82 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105185
Sähkönumero
5810518
Toimittajan tuotenumero
NTGA12B16
Tukkuerä
1
Pituus:
130 mm
Ulkohalkaisija:
82 mm
Tukieristin 12 kV/130 mm/M16/M20


