ABB - Tukieristin 12 kV - NTWA12A16 12 kV/130 mm/M20/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Pultin koko (M) - 20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105369
Sähkönumero
5810536
Toimittajan tuotenumero
NTWA12A16
Tukkuerä
1
Pituus:
130 mm
Pultin koko (M):
20
Tukieristin ulos asenn. 12 kV/130 mm/M20/M20


