ABB - Tukieristin 24 kV - NTGA24A16 24 kV/225 mm/M16/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 225 mm
Ulkohalkaisija - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105246
Sähkönumero
5810524
Toimittajan tuotenumero
NTGA24A16
Tukkuerä
1
Pituus:
225 mm
Ulkohalkaisija:
90 mm
Tukieristin 24 kV/225 mm/M16/M20


