ABB - Tukieristin 24 kV - NTGA24B10 24 kV/210 mm/M16/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 210 mm
Ulkohalkaisija - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105284
Sähkönumero
5810528
Toimittajan tuotenumero
NTGA24B10
Tukkuerä
1
Pituus:
210 mm
Ulkohalkaisija:
75 mm
Tukieristin 24 kV/210 mm/M16/M20


