Etusivu

ABB - Tukieristin 24 kV - NTGA24B5 24 kV/210 mm/M12/M16

Abb Oy Erottimet Ja Kj Kojeet
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 210 mm

  • Ulkohalkaisija - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058105260

Sähkönumero

5810526

Toimittajan tuotenumero

NTGA24B5

Tukkuerä

1

Pituus:

210 mm

Ulkohalkaisija:

65 mm

Tukieristin 24 kV/210 mm/M12/M16