ABB - Tukieristin 24 kV - NTWA24A16 24 kV/225 mm/M20/M24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 225 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105406
Sähkönumero
5810540
Toimittajan tuotenumero
NTWA24A16
Tukkuerä
1
Pituus:
225 mm
Tukieristin ulos asenn. 24 kV/225 mm/M20/M24


