ABB - Tukieristin 3.6 kV M10/M10 - NTGM1N1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Pultin koko (M) - 10
Ulkohalkaisija - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105109
Sähkönumero
5810510
Toimittajan tuotenumero
NTGM1N1
Tukkuerä
50
Pituus:
50 mm
Pultin koko (M):
10
Ulkohalkaisija:
60 mm
Tukieristin 3,6 kV/kork.50mm, halk.60mm/M10/M10


