Etusivu

ABB - Tulo/lähtöyksikkö 8DI 8DO DIN - SA-M-8.8.1 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8

  • Nimellisvirta - 6 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

71 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

ABB-free@home

EAN-koodi

4016779945561

Sähkönumero

2815554

Toimittajan tuotenumero

SA-M-8.8.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

8

Nimellisvirta:

6 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Lähtöteho:

1380 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

8

Enimmäiskytkentäteho:

1200 W

Enimmäiskytkentävirta:

6 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

64.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

8 DI ja 8 DO 230 VAC kuorman kytkemiseen, 8-mod DIN

Laite on Din-kiskoon asennettava laite. Laitteessa on kahdeksan binäärituloa sekä kahdeksan 6A kytkentälähtöä. Binäärituloja voidaan käyttää liitäntöinä free@home-laitteiden käyttöön potentiaalivapailla painikkeilla tai binäärisignaalien lukemiseen. Väyläjännitteen päällekytkemisen jälkeen kytkentälähtöjä voidaan kytkeä toisistaan riippumatta muista väylään kytketyistä antureista riippuen (esim. binääritulojen kautta kytketyt painikkeet).