ABB - Tulo/lähtöyksikkö KNX 12-mod - RM/S4.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisääntulokanavien lukumäärä - 8

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779881265

Sähkönumero

2815271

Toimittajan tuotenumero

RM/S4.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisääntulokanavien lukumäärä:

8

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Ethernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

Tulojen lukumäärä:

8

Enimmäiskytkentävirta:

6 A

Syöttöjännite:

35...35 V

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Kytkintoiminnolla:

ei

Nimellisvirta:

6 A

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Huoneohjainyksikkö, 8 sisääntuloa, 8 lähtöä, 8 moduulia



Huoneohjain RM/S4.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 8 kpl potentiaalivapaita binäärituloja ja 8 kpl relelähtöjä.