ABB - Tulo/lähtöyksikkö KNX 8-mod - RM/S3.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisääntulokanavien lukumäärä - 12

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779881067

Sähkönumero

2815262

Toimittajan tuotenumero

RM/S3.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisääntulokanavien lukumäärä:

12

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Ethernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Tulojen lukumäärä:

12

Enimmäiskytkentävirta:

20 A

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Kytkintoiminnolla:

ei

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Huoneohjainyksikkö, 12 sisääntuloa, 8 lähtöä



Huoneohjain RM/S3.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 12 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 4 kpl relelähtöjä, 4 verhonohjauslähtöä/8 relelähtöä.