ABB - Tuloyksikkö - 1 B/T U 3/6 IK07 IP54 ALU OHUT

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Toimintamenetelmä biometrinen - ei

  • Toimintamenetelmä koodi - ei

  • Toimintamenetelmä tietoväline - ei

  • Uppoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6955891809208

Sähkönumero

2818956

Toimittajan tuotenumero

51381SP3

Tukkuerä

0

Väri:

valkoinen

Toimintamenetelmä biometrinen:

ei

Toimintamenetelmä koodi:

ei

Toimintamenetelmä tietoväline:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelolla:

ei

Näppäimistö:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

kyllä

Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:

ei

Leveys:

97 mm

Korkeus:

72 mm

Syvyys:

28 mm

Käyttöjännite:

28...28 V

Käyttölämpötila:

-40...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painikemoduuli 3/6 litteä alumiini

Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa_x000D_

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan