Varastointi päättyy

ABB - Tuloyksikkö 2DI rasiaan - BI-F-2.0.1 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Syöttöjännite - 20...20 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779941679

Sähkönumero

2815506

Toimittajan tuotenumero

BI-F-2.0.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Syöttöjännite:

20...20 V

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

LED-ohjaus:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

pulssi

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

2-kanavaa, binääritulo painonapeille ja apukoskettimille, koje-tai jakorasiaan

2-kanavainen binääritulo painonapeille ja apukoskettimille. Asennus koje-tai jakorasiaan._x000D_

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan