ABB - Tuloyksikkö 8x12-230VAC/DC KNX - BE/S8.230.2.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Syöttöjännite - 10...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779710770
Sähkönumero
2815307
Toimittajan tuotenumero
BE/S8.230.2.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Syöttöjännite:
10...230 V
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-ohjaus:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
Binäärivastaanotin 8-kanavaa jännitealueelle 10-230 V AC/DC. Kalvonäpäimet käsikäyttöä varten.



