ABB - Tuloyksikkö IK07 IP54 alu - M21312P2-A-02

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 2

  • Ovikellopainikkeiden materiaali - muovi

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - alumiini

  • Etuosan materiaal - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891804883

Sähkönumero

2814540

Toimittajan tuotenumero

M21312P2-A-02

Tukkuerä

16

Ovikellopainikkeiden lukumäärä:

2

Ovikellopainikkeiden materiaali:

muovi

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

alumiini

Etuosan materiaal:

alumiini

Modulaarirakenne:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Mini video ulkoyksikkö 104±15 RFID 2-nappia pinta-asennus IK07 IP54 alumiini



Valmis minikokoinen videoulkoyksikkö pinta-asennukseen_x000D_ 2 painiketta_x000D_ RFID-lukija_x000D_ Automaattiset infrapunaledit varmistavat kuvauksen myös yöaikaan_x000D_ Kuvakulma 104°_x000D_ Automaattisesti taustavalaistu näppäimistö_x000D_ Kaksi ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa)_x000D_ IK07_x000D_ IP54_x000D_ Leveys 99mm_x000D_ Korkeus 168mm_x000D_ Syvyys 26 mm

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan