ABB - Tuloyksikkö KNX - AE/S4.1.1.3

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - perusmoduuli

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779929295

Sähkönumero

2815536

Toimittajan tuotenumero

AE/S4.1.1.3

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

perusmoduuli

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Syöttöjännitteellä ohjattava:

kyllä

Syöttövirralla ohjattava:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Analogiavastaanotin 4-kan, 4 moduulia

4-kanavainen analogisten signaalien vastaanotin. Laitteeseen voi tuoda DIN IEC 60381 mukaiset signaaliit 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0 - 1000 ohm, Pt100 2-johdin - 30 ... + 70 °C, PT100 2-johdin - 200 ... + 800 °C. Laitteessa 24 V AC (300 mA) apujännite antureille.