ABB - Tuloyksikkö KNX - WZ/S1.3.1.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - muu
Akustinen signaali - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779928977
Sähkönumero
2815538
Toimittajan tuotenumero
WZ/S1.3.1.2
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
kyllä
Lämmittimellä:
ei
Väri:
harmaa
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Sääyksikkö käytetään WES/A3.1 anturin kanssa jossa on seuraavat toiminnot: hämäräkytkin, päivä/yö-kytkin, valoisuusanturi 3-suuntaan, lämpötila-anturi, tuuli-anturi, sade-anturi, aika ja päivämäärävastaantoin (GPS). Sääasemalla ohjataan esim. moottoroituja markiiseja ja lamelleja.


