ABB - Tuloyksikkö - SORMI LUKIJA ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Leveys - 98 mm
Korkeus - 71 mm
Syvyys - 29 mm
Käyttölämpötila - -25...55 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815537
Sähkönumero
2818952
Toimittajan tuotenumero
51381FP-A
Tukkuerä
0
Väri:
alumiini
Leveys:
98 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
29 mm
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Sormenjälkilukija alumiini
Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa_x000D_
Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa_x000D_


