ABB - Tulppa HF - PMR 38 M16. 20. 25

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken nimellishalkaisijoille - 16...16 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - punainen

  • Materiaalin laatu - PVC

  • Tuulenpitävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011310915

Sähkönumero

1131091

Toimittajan tuotenumero

PMR38

Tukkuerä

100

Sopii putken nimellishalkaisijoille:

16...16 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

punainen

Materiaalin laatu:

PVC

Tuulenpitävä:

ei

Koko (metrinen):

16...16

Pääteholkki
Pääteholkki toimitetaan varustettuna suojatulpalla. Pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa. Pääteholkki katkaistaan sopivan mittaiseksi valun jälkeen. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella. Suojatulppa estää vieraiden aineiden pääsyn putkeen. Asennusputkeen on erikseen saatavissa oma tulppa PMR38. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).