ABB - Turretkamera 2.8-12mm - 83550/2-500-02 Welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - muovi
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä - kyllä
Manuaalisesti säädettävä kamera - ei
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891808317
Sähkönumero
2814573
Toimittajan tuotenumero
83550/2-500-02
Tukkuerä
12
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
kyllä
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
2.8-12 30°-90° 0.1Lux@F2 IP66_x000D_



