ABB - Turvakytkin 11kW 4p muovi - LBAS425TPSN

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Turvakytkin 11kW 4p muovi - LBAS425TPSN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - harmaa

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392696424332

Sähkönumero

3601684

Toimittajan tuotenumero

LBAS425TPSN

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

harmaa

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

138 mm

Korkeus:

168 mm

Syvyys:

68 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

11 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Turvakytkin alumiini harmaa 4-nap sivustaohjattava 11kW/400V, 1sapukosketin, IP65

Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä. Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.