ABB - Turvakytkin 15kW 3p EMC - OT25ETMM3TE

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Turvakytkin 15kW 3p EMC - OT25ETMM3TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

15 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

138 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019237763

Sähkönumero

3601740

Toimittajan tuotenumero

OT25ETMM3TE

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

150 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

100 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

750...750 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

15 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

750 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

30 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

45 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

15 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EMC 3-nap. 15kW 400V AC-23A. Teräs. 2xD32+D16 ylä- ja alapuolella.

Koteloitujen turvakytkinten avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä. Tarjontamme kattaa sivulta ja edestä ohjattavia turvakytkimiä 16 ampeerista 1 200 ampeeriin (IEC), tehoalueella 7,5–1 200 kW, 690 V (AC-23A) asti. Kotelot on valmistettu muovista, teräksestä, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista.